曜日別特売

ダイクロビーム 12V用GZ4口金

ダイクロビーム  12V用GZ4口金 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
長さ(mm)
35
質量(g)
19
管径(Φmm)
36
口金
GZ4
定格寿命(時間)
3000
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
タイプ
全光束(Lm)
色温度(K)
ビーム角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73812122JR12V20WKN32020形2700290012
¥3,250
取扱い終了
73812138JR12V20WKM32020形1300290020
¥3,250
取扱い終了
73812147JR12V20WKW32020形600290030
¥3,250
取扱い終了
73812156JR12V35WKN33535形4200295012
¥3,250
取扱い終了
返品不可
73812165JR12V35WKM33535形2200295020
¥3,250
取扱い終了
73812174JR12V35WKW33535形1000295030
¥3,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73812147
2022-11-29
用途: ファイバーサンタの中の電球の交換用
有限会社プラ・ディオ クリエイト 様(建設業・工事業)

取り付け箇所が、反射板の縁にフックを掛けて固定するタイプの使い方なので、電球にカバー板が付いているのでフックが掛かりにくい点はありましたが、使用には問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする