工場・ビルなどの保守管理でお困りの方にIorによる漏電探査の決定版
・最大4系統を同時測定
・様々な結線方式に対応
【単相2線・単相3線・三相3線・三相4線】
・高調波測定の影響を受けない高精度なIor測定を実現
・業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
付属品【本体と同梱】ACアダプタ(8262)、アースコード(7278)、USBケーブル(7219)、SDカード 2GB(8326-02)、キャリングバッグ(9125)、識別マーカー、単3形アルカリ乾電池 LR6×6、取扱説明書質量(g)約680(電池含む)周波数(Hz)40~70電源外部:AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax 使用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61326表示【LCD表示更新】160×160ドット モノクロ液晶 / 0.5秒測定対象対地抵抗成分漏洩電流(Ior), 漏洩電流(Io), 漏洩電流実効値(Iom), 基準電圧(V), 基準電圧実効値(Vm), 絶縁抵抗値(R), 周波数(Hz), 位相角(θ)湿度測定範囲(%)【確度保証】45~85、【使用範囲】85以下、【保存範囲】85以下(相対湿度/結露のないこと)インターフェース【通信方式】USBVer2.0レンジ【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】電流レンジ:10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO、【基準電圧(V)】1000.0VメモリーSDカード(2GB)表示範囲【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】各レンジの0.15~130%(0.15%未満は0表示、130%を超えた場合はOL表示)【基準電圧(V)】0.9~1100.0Vrms(0.9V未満は0表示、1100Vを超えた場合はOL表示)【基準電圧電流位相差(θ)】0.0°~ ±180.0°(基準電圧Vの位相を0.0°とする)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×57×165使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)測定温度範囲【確度保証】23±5、【使用範囲】-10~50、【保存範囲】-20~60確度【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度+位相確度による誤差※クランプセンサ振幅確度=センサ確度のrdg部のみの確度、位相確度による誤差=漏洩電流Ioの測定値±2.0%rdg【漏洩電流(Io)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度【漏洩電流実効値(Iom)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度【基準電圧(V)】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波40~70Hz)【基準電圧電流位相差(θ)】正弦波40~70Hz, 基準電圧90Vrms以上, Ioレンジの10%以上の入力時 ±0.5°以内+クランプセンサ確度通信機能USB Ver2.0結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線使用環境湿度(%)相対湿度85以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応入力範囲有効入力範囲:【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】各レンジの1~110%及び、各レンジの200%(peak)【基準電圧(V)】10~1000Vrms及び、2000Vpeak記録間隔200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分※200m秒を超える記録間隔では、その間の最大・最小・平均・瞬時値を記録入力数電流4ch、電圧1ch内容量1セット