カリタ
ウェーブスタイル
耐熱ガラス製のドリップサーバーでコーヒータイムをお楽しみください。
ウェーブフィルター185専用
材質
本体:耐熱ガラス、バンド:PP、ホルダー:ステンレス
サイズ
5人用
質量(g)
約460
本体寸法(mm)
130×130×220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74089295
‐
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください