備長炭壁 さやか 2坪セット

備長炭壁 さやか 2坪セット - 四国化成

粗目の骨材を配合した和風調の備長炭壁。
「備長炭」の持つ吸着性や調湿機能をそのままに、チップ状にした備長炭を独自の技術で一粒一粒表面処理し、手に触れても炭が付かない、硬度に優れた骨材を開発しました。
これに、多機能な自然素材で注目されている「けいそう土」を配合、双方の優れた特長が融合し、高機能な塗り材が誕生しました。

用途
調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、遠赤外線、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム
セット内容
(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×2セット
使用方法
1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。
主成分
備長炭・珪藻土・砂
正味質量(g)
基材10000/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別
非危険物
適応下地
ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル(必ず「ジュラックスシーラーB」の塗布が必要)、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)
塗布面積(m2/袋)
3.3
塗布厚さ(mm)
2.0~2.5(模様付けにより異なる)
標準加水量
4.0L/袋
内容量
1ケース(10150g×2箱)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84326768SSKS-SN024
32,400
取扱い終了
返品不可
84326777SSKS-S125
25,400
取扱い終了
返品不可
84326786SSKS-S088
25,400
取扱い終了
返品不可
84326795SSKS-S240
25,400
取扱い終了
返品不可
84326804SSKS-S341
25,400
取扱い終了
返品不可
84326813SSKS-S034
25,400
取扱い終了
返品不可
84326822SSKS-S113
25,400
取扱い終了
返品不可
84326838SSKS-S109
25,400
取扱い終了
返品不可
84326847SSKS-S104
25,400
取扱い終了
返品不可
84326856SSKS-S245
25,400
取扱い終了
返品不可
84326865SSKS-S152
25,400
取扱い終了
返品不可
84326874SSKS-S143
25,400
取扱い終了
返品不可
84326883SSKS-S255
25,400
取扱い終了
返品不可
84326892SSKS-S403
25,400
取扱い終了
返品不可
84326908SSKS-S247
25,400
取扱い終了
返品不可
84326917SSKS-S154
25,400
取扱い終了
返品不可
84326926SSKS-S147
25,400
取扱い終了
返品不可
84326935SSKS-S145
25,400
取扱い終了
返品不可
84326944SSKS-S260
25,400
取扱い終了
返品不可
84326953SSKS-S256
25,400
取扱い終了
返品不可
84326962SSKS-S157
25,400
取扱い終了
返品不可
84326978SSKS-S257
25,400
取扱い終了
返品不可
84326987SSKS-S362
25,400
取扱い終了
返品不可
84326996SSKS-SN360
25,400
取扱い終了
返品不可
84327005SSKS-S354
25,400
取扱い終了
返品不可
84327014SSKS-S406
25,400
取扱い終了
返品不可
84327023SSKS-S142
25,400
取扱い終了
返品不可
84327032SSKS-S258
25,400
取扱い終了
返品不可
84327048SSKS-S259
25,400
取扱い終了
返品不可
84327057SSKS-SN363
25,400
取扱い終了
返品不可
84327066SSKS-S271
25,400
取扱い終了
返品不可
84327075SSKS-S366
25,400
取扱い終了
返品不可
84327084SSKS-S367
25,400
取扱い終了
返品不可
84327093SSKS-S365
25,400
取扱い終了
返品不可
84327102SSKS-S369
25,400
取扱い終了
返品不可
84327118SSKS-SN163
25,400
取扱い終了
返品不可
84327127SSKS-S165
25,400
取扱い終了
返品不可
84327136SSKS-S151
25,400
取扱い終了
返品不可
84327145SSKS-S267
25,400
取扱い終了
返品不可
84327154SSKS-S264
25,400
取扱い終了
返品不可
84327163SSKS-S171
25,400
取扱い終了
返品不可
84327172SSKS-S419
25,400
取扱い終了
返品不可
84327188SSKS-S285
25,400
取扱い終了
返品不可
84327197SSKS-S283
25,400
取扱い終了
返品不可
84327206SSKS-SN277
25,400
取扱い終了
返品不可
84327215SSKS-S049
25,400
取扱い終了
返品不可
84327224SSKS-S200
25,400
取扱い終了
返品不可
84327233SSKS-S295
25,400
取扱い終了
返品不可
84327242SSKS-S385
25,400
取扱い終了
返品不可
84327258SSKS-S386
25,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする