スナッキーシリーズ ソースパン(フタ無)

スナッキーシリーズ ソースパン(フタ無) - フィスラー

高品質で丈夫な18/10ステンレス製。底厚三層カプセル構造・サーミックベース鍋底は、最高級ステンレスでアルミニウムをカプセルサンドしており、効率良く熱を伝えて保温性にも優れています。 また、電磁調理器を含め、あらゆる熱源にお使いいただけます。

用途ソース作りやスープ作り、下ごしらえにとオールマイティに。材質18/10ステンレス、アルミニウム合金、18/0ステンレス仕様100VIH・200VIH・オーブン・食器洗浄乾燥機使用可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8490639508-166-120.612
5,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
84906404008-166-14-100114
6,000
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする