曜日別特売

電動アシスト台車

電動アシスト台車 - THANKO(サンコー)[電子機器]
(2件のレビュー)

重い荷物を載せても、電動のアシスト力で安定して楽に運ぶことができる台車です。
電動アシストがついた台車により、重量物運搬作業による体への負担軽減。
安定した運搬で荷くずれ軽減、倉庫内での運搬作業効率化アップ。
電源入れて、台車のハンドルバーを持ちながら手元で電動アシストモーターを動かす簡単操作。
スピード調整機能に、前進、バックもでき、万が一の緊急停止ボタンもあります。
約8~10時間ほどでフル充電して、約4時間可動。
バッテリー残量計が見やすい手元の操作位置にあります。
折りたたみ式だから、使用しないときはハンドルバーを倒しコンパクトに。
最大積載量は、300kgで、電源を入れずに通常の台車としてもお使い頂けます。

付属品本体、電源キー×2、充電ケーブル、日本語取扱い説明書幅(mm)600質量(kg)58高さ(mm)(地上から荷台まで)295奥行(mm)1000最大積載量(kg)300荷台寸法(mm)幅600×奥行き1000×高さ55モーター(W)200連続使用時間(分)4時間バッテリー12V×2、14Ah保証期間1年使用時寸法(mm)幅600×奥行き1000×高さ1100充電時間(時間)約8~10荷台寸法(奥行)(mm)600×1000×450内容量1台
注意
※電動台車は屋内使用を想定しておりますので屋外での使用には適しておりません。防水性が無くタイヤの破損につながります。タイヤが破損した際には無償保証期間中でも有償となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89485156ELASSDOL
198,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【電動アシスト台車】 基本的な使い方 サンコーレアモノショップ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89485156
2023-10-06
用途: 発電機運搬用
株式会社ヤマグチ自動車工業

到着後各部点検しましたところ バッテリーボックス取付箇所脱落 充電器格納ボックス取付箇所
脱落 この際確実に取付やり直した。

対象商品 : 89485156
2022-06-03
用途: 材料運搬用
製造業

別棟にある材料倉庫より本工場に運搬するのに購入しました。
これまでは人力の台車にて運搬していましたが、動き出し、坂道等で相当な力が必要でものすごく大変でしたが、アシスト台車を使用したら今までが嘘のようにスムーズに運搬出来るようになりました。また坂道ではブレーキが自動で効くので安心です。
台車自体高級感が有り、それでいてコスパが非常によく満足しております。
(動画では充電インジゲーターが満タンより減っていくようですが、現在の機種は赤いランプが電池が減るに連れ一個づつ左にずれていく仕様に変更になっているそうです)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする