曜日別特売

防弾ベスト MSTV500(6000)

防弾ベスト MSTV500(6000) - US Armor防弾ベスト MSTV500(6000) - US Armor防弾ベスト MSTV500(6000) - US Armor

洋服の上から着用するタイプの防弾ベストです。
ベストの前後にNIJレベルIIIAの防弾パネルが入っているほか、肩や両脇部分に同レベルの素材を使用しています。
ベストの前後、サイドにMOLLEがついており、ポーチなどを取り付け可能です。
ショルダーストラップにはベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの調整が可能です。

材質キャリア:500デニールコーデュラ(R)ナイロン、防弾パネル:Gold Shield(R)、Spectra Shield(R)、ケブラー(R)セット内容キャリア:MSTV、防弾パネル:Enforcer 6000内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24796898F-500777-RS-BLK-LL855-7198
525,160
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
24796907F-500777-RS-BLK-MM855-7197
561,570
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
24796916F-500777-RS-BLK-SS855-7196
561,570
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
24796925F-500777-RS-NAVY-MM855-7200
561,570
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
24796934F-500777-RS-NAVY-SS855-7199
561,570
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
24796950F-500777-RS-ODG-MM855-7203
561,570
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
24796959F-500777-RS-ODG-SS855-7202
561,570
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする