帯電防止使い捨て保護服(3層)

帯電防止使い捨て保護服(3層) - TRUSCO帯電防止使い捨て保護服(3層) - TRUSCO帯電防止使い捨て保護服(3層) - TRUSCO帯電防止使い捨て保護服(3層) - TRUSCO帯電防止使い捨て保護服(3層) - TRUSCO帯電防止使い捨て保護服(3層) - TRUSCO帯電防止使い捨て保護服(3層) - TRUSCO
(1件のレビュー)

微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。
軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。
引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。

用途
汚れの激しい現場作業。
微粒子からの防護。
塗装作業などの液体飛沫からの防護。
種別つなぎ機能静電気防護、粉体防護材質ポリプロピレン(PP)ホワイト仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製2018年トラスコ掲載ページ6 0252内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89709314TRPS10E-LL174~182100~108
1,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89709323TRPS10E-MM168~17692~100
1,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89709332TRPS10E-SS170まで92まで
1,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89709348TRPS10E-XLXL180~188108~116
1,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89709357TRPS10E-XXLXXL186~194116~124
1,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89709348
2023-02-16
用途: 静電気防止区画での工事作業用
近藤工業株式会社

普段の服のサイズがLだったのでLを購入しましたが、工事作業で破れてしましました。
作業する方はワンサイズ大き目がおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする