曜日別特売

サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性

サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性 - 日油技研工業サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性 - 日油技研工業サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性 - 日油技研工業サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性 - 日油技研工業サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性 - 日油技研工業サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性 - 日油技研工業サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性 - 日油技研工業サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性 - 日油技研工業

色の変化で温度の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途トランジスター、IC、コンデンサー、コイルなどの電子部品の発熱監視。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤内容量1セット(200枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898225651K-100-835-7853
6,1006,098
6,098
6,708(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
898225741K-105-835-7854
6,1006,098
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
898225831K-110-835-7855
6,1006,098
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
898225921K-115-835-7856
6,1006,098
6,098
6,708(税込)
当日出荷
898226081K-120-835-7857
6,1006,098
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
898226171K-125-835-7858
6,1006,098
6,098
6,708(税込)
当日出荷
898226441K-50-835-7843
6,1006,098
6,098
6,708(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
898226531K-55-835-7844
6,1006,098
6,098
6,708(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
898226621K-60-835-7845
6,1006,098
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
898226781K-65-835-7846
6,1006,098
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
898226871K-70-835-7847
6,1006,098
6,098
6,708(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
898226961K-75-835-7848
6,1006,098
6,098
6,708(税込)
当日出荷
898227051K-80-835-7849
6,1006,098
6,098
6,708(税込)
当日出荷
898227141K-85-835-7850
6,1006,098
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
898227231K-90-835-7851
6,1006,098
6,098
6,708(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
898227321K-95-835-7852
6,1006,098
6,098
6,708(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
115308581K-60【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)835-7845
5,5005,498
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
残り32点です
898226261K-40-835-7841
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
898226351K-45-835-7842
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする