パール金属
NEWノヴェル ステンレス製両手鍋
軽くて熱くなりにくいワイヤー金具。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度)
呼び寸法(cm)
18
質量(g)
615
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×195×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00380066
HB-116
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください