曜日別特売

防水型デジタル温度計

防水型デジタル温度計 - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 - 佐藤計量器製作所
(3件のレビュー)

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。

用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外使用場所食品工場・厨房施設特性防水
注意
※電気的ノイズが発生する環境(IH調理器付近)ではご使用しないでください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
測定範囲(℃)
電池寿命(時間)
表示機能
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01060028SK-270WP1個本体:約155(電池含む)、センサ:123-50.0~300.0(※測定範囲は、接続するセンサにより異なります)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク約70×171×40
21,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
29158125SK-270WP(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個本体:約155(電池含む)、センサ:123-50.0~300.0(※測定範囲は、接続するセンサにより異なります)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク約70×171×40
44,200
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70365549SK-270WP 【JCSS校正証明書付】1セット本体:約155(電池含む)、センサ:123-50.0~300.0(※測定範囲は、接続するセンサにより異なります)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク約70×171×40
72,800
71,980
79,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684888SK-270WP(S270WP-01付)【校正ポイント指定】1ポイント1台本体:155(電池含む)、センサ:123-40.0~250.01000(通常計測時、ブザー作動時は500)HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク70×171×40
42,700
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684897SK-270WP(S270WP-01付)【校正ポイント指定】2ポイント1台本体:155(電池含む)、センサ:123-40.0~250.01000(通常計測時、ブザー作動時は500)HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク70×171×40
45,700
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684906SK-270WP(S270WP-01付)【校正ポイント指定】3ポイント1台本体:155(電池含む)、センサ:123-40.0~250.01000(通常計測時、ブザー作動時は500)HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク70×171×40
48,700
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684915SK-270WP(S270WP-01付)【校正ポイント指定】4ポイント1台本体:155(電池含む)、センサ:123-40.0~250.01000(通常計測時、ブザー作動時は500)HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク70×171×40
51,700
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684931SK-270WP(S270WP-01付)【校正ポイント指定】5ポイント1台本体:155(電池含む)、センサ:123-40.0~250.01000(通常計測時、ブザー作動時は500)HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク70×171×40
54,700
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 食品の内部温度の測定
製造業

ビニールケースが使いにくい ストラップを通す穴位置があっていない。
センサーのケーブルがよく断線する、その度にセンサーをA’SSY 交換の必要がある 改善はされているようなので様子を見ます。

対象商品 : 01060028
2019-02-13
用途: 麹の品温測定やお湯の温度測定
製造業

軽くて持ち易くとても使い易いです。このシリーズは昔から信頼性が高く、安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 01060028
2018-10-19
用途: 自然湧出の温泉の泉源・浴槽の温度管理に活用しています。
中電環境テクノス株式会社

調理食材の内部温度測定機種ですが,防水性能と応答性に優れているため
温泉水湧出部ならびに送湯系統の管理に活用しています。
max・mini機能もあり短時間で温度傾向管理できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする