佐藤計量器製作所
SK-270WP用中心温度測定センサ
センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が標準センサより長いです。
用途
SK-270WPシリーズのセンサです。主に食品の中心温度の測定に最適。
材質
(感温部)SUS304
寸法(mm)
感温部:Φ3×L200mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m
質量(g)
約126
タイプ
中心温度測定センサ
使用温度範囲(℃)
-40~250
測定範囲(℃)
-40.0~250.0
コード長さ(m)
0.7
測定精度
-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃
センサー
サーミスタ
保護等級
IPX7準拠
測定対象
食品など
センサ形状
先トガリ
内容量
1本
注意
正しい温度測定をおこなうには、センサが周辺温度の影響を受けないよう測定対象物に感温部を挿入してください。
「(感温部直径×15倍の長さ)以上 ※Φ3の場合、45mm以上」
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01060107
S270WP-02
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください