スーパー圧力鍋アルファ

スーパー圧力鍋アルファ - VitaCraft(ビタクラフト)スーパー圧力鍋アルファ - VitaCraft(ビタクラフト)

お手入れ簡単なシンプル設計と5つの安全機能で、圧力鍋が初めての方にも安心してお使いいただけます。素早く熱が伝わる、ステンレスとアルミニウムの全面5層構造。普通のお鍋としても使えるエキストラカバー、落とし蓋にも使えるスティームスタンド(蒸し板)付き。安心の10年保証。

用途初めてでも使いやすい、シンプルで使い勝手のいい圧力鍋。材質304ステンレス(18-8)、3004アルミニウム合金、1145アルミニウム、電磁性ステンレス仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
082247476222.5
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
082247746233.5
36,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
082247996244.5
40,000
取扱い終了
返品不可
082248176266
44,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする