VitaCraft(ビタクラフト)
ケトル
一枚のステンレス板を加工しているため、継ぎ目がなく衛生的に使用ができ、強度も抜群です。IHにも対応します。
用途
機能性を追求し、使いやすいデザインのビタクラフトケトル。
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08224887
1222
ステンレス鋼
2.1
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08224835
1214
ステンレス(ブラックはフッ素系シリコン樹脂焼付け塗装)、把手:フェノール樹脂
1.4
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
08224853
1221
ステンレス単層
2.1
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください