VitaCraft(ビタクラフト)
ケトル2L(つや消し仕上げ)
1枚のステンレス板を加工しているため、継ぎ目がなく衛生的に使用でき、強度も抜群です。IHにも対応します。
用途
機能性を追求し、使いやすいデザインのケトル。
材質
ステンレス鋼
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×18.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08224905
1230
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください