ヒートラベル 10点表示

ヒートラベル 10点表示 - ミクロンヒートラベル 10点表示 - ミクロンヒートラベル 10点表示 - ミクロンヒートラベル 10点表示 - ミクロンヒートラベル 10点表示 - ミクロンヒートラベル 10点表示 - ミクロンヒートラベル 10点表示 - ミクロンヒートラベル 10点表示 - ミクロン

貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)

仕様10点表示タイプ寸法(mm)W55×18精度±1%測定方式不可逆性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(10枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変色温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0897298610R-4040-42-44-46-49-54-60-62-65-71
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0897299510R-4949-54-60-65-71-77-82-88-93-99
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0897300410R-7777-82-88-93-99-104-110-116-121-127
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
0897301310R-104104-110-116-121-127-132-138-143-149-154
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
0897302910R-132132-138-143-149-154-160-166-171-177-182
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
0897303810R-160160-166-171-177-182-188-193-199-204-210
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
0897304710R-188188-193-199-204-210-216-224-232-241-249
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする