曜日別特売

ブランキッチン ホーローミルクパン

ブランキッチン ホーローミルクパン - パール金属ブランキッチン ホーローミルクパン - パール金属
材質本体:ほうろう用鋼板、取手:天然木質量(g)280サイズ(cm)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×105×95表面処理ほうろう有効寸法10cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12255207HB-3676
2,5001,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする