NEWノヴェル ステンレス製片手鍋

NEWノヴェル ステンレス製片手鍋 - パール金属NEWノヴェル ステンレス製片手鍋 - パール金属
(2件のレビュー)
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
有効寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12257693HB-362237514310×155×12514cm
1,700
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
12257718HB-362362020325×215×15520cm
2,800
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12257718
2023-06-19
用途: 軽い 沸きやすい
サービス業

鍋は一個一個違うのを買うとフタを間違えたりするので この気に入った鍋を数個買うことにしてます。磨くのも楽だし運ぶのも軽いし。これからも同じ形で売って欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 12257718
2019-09-12
用途: ゴマを煎っています
個人のお客様

サイズも適当な大きさで、使い勝手がよい。
ゴマを煎るには、ちょっと焦げやすいかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする