NEWノヴェル ステンレス製両手鍋

NEWノヴェル ステンレス製両手鍋 - パール金属NEWノヴェル ステンレス製両手鍋 - パール金属
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
有効寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12257736HB-362479522335×235×17022cm
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
12257754HB-362586524355×255×18524cm
4,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする