パール金属
BiT Mr.鍋つまみ角型
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)
50
タイプ
20cm以上用
取付ネジ径
5mm
寸法(外径×高さ)(mm)
67×36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258427
CC-1169
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください