BiT ガラス蓋専用鍋つまみ

BiT ガラス蓋専用鍋つまみ - パール金属BiT ガラス蓋専用鍋つまみ - パール金属BiT ガラス蓋専用鍋つまみ - パール金属
(1件のレビュー)
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム取付ネジ径6mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12258445CC-11703314~18cm用57×37
250
229
252(税込)
当日出荷
12258463CC-11715220cm以上用69×30
300
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12258463
2025-05-05
用途: 破損による取替
その他業種

サイズおよび取付もしっかりとできました。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする