パール金属
BiT スタンド鍋つまみ 立っくん
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×135×42
取付ネジ径
5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258515
CC-1173
¥
360
¥
359
¥
289
アウトレット
¥
318
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください