ロッジ
ロッジ エナメルダッチオーブン
本来の重厚な鋳鉄の鍋にエナメルコーティング(2層ガラスコーティング)を施したエナメルダッチオーブンは手入れのしやすさ、熱伝導と保温性に優れています。
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
色
サイズ
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14678799
EC3D33
2.8
5.8
ブルー
3クォート
241× 84
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
14678808
EC3D43
2.8
5.8
レッド
3クォート
241× 84
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
14678817
EC4D33
4.3
6.2
ブルー
4.6クォート
244×100
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
14678826
EC4D43
4.3
6.2
レッド
4.6クォート
244×100
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
14678835
EC6D33
5.6
7.2
ブルー
6クォート
266×120
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
14678844
EC6D43
5.6
7.2
レッド
6クォート
266×120
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
14678869
EC6D13
5.6
7.2
オイスターホワイト
6クォート
266×120
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
14678896
EC6D38
5.6
7.2
ラグーン
6クォート
266×120
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
14678914
EC7D33
7
7.8
ブルー
7.8クォート
292×125
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
14678923
EC7D43
7
7.8
レッド
7.8クォート
292×125
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
14678853
EC6D53
5.6
7.2
グリーン
6クォート
266×120
¥
21,000
取扱い終了
14678878
EC6D93
5.6
7.2
パープル
6クォート
266×120
¥
21,000
取扱い終了
14678887
EC6D68
5.6
7.2
ポッピー
6クォート
266×120
¥
21,000
取扱い終了
14678905
EC6D05
5.6
7.2
グレー
6クォート
266×120
¥
21,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください