ロッジ
ロッジ エナメルダッチオーブン
容量(L)
1.4
質量(kg)
2.7
サイズ
1.5クォート
内径×深さ(mm)
168×74
底径(Φmm)
122
TKG品番
9-0068-0401
TKG品番(2017)
6-0068-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14678939
EC1D43
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください