ロッジ
ロッジ エナメルオーバルダッチオーブン
容量(L)
6.5
質量(kg)
8.5
サイズ
7クォート
底径(Φmm)
252×180
間口×奥行×深さ(mm)
317×250×125
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14678948
EC70D13
オイスターホワイト
9-0068-0501
6-0068-0301
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
14678957
EC70D43
レッド
9-0068-0502
6-0068-0302
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください