マイコンおでんウォーマー

マイコンおでんウォーマー - タニックスマイコンおでんウォーマー - タニックス

IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。
防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。
ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。
鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。

材質蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型)電源(V)単相100コード長さ(m)2温度調節範囲(℃)煮込時/86~95(標準温度92)、販売時/79~88(標準温度82)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14690699DO-900R約9.8
104,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
14690708TDO-900WR約9.8×2
210,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする