アルミ やっとこ鍋

アルミ やっとこ鍋 - ミランダスタイルアルミ やっとこ鍋 - ミランダスタイルアルミ やっとこ鍋 - ミランダスタイル
材質セラミックス塗料ブラック耐熱温度(℃)300内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
内径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147095382.8寸15083×459-2115-07016-1952-1001
5,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
147095473.5寸300103×479-2115-07026-1952-1002
6,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
147095564.0寸400125×539-2115-07036-1952-1003
7,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする