曜日別特売

萬彩伝 親子鍋

萬彩伝 親子鍋 - hokua(北陸アルミニウム)
(1件のレビュー)

丼料理がおいしく仕上がる。アルミニウム板に丹念に槌目を打って丈夫にしたアルミ打出し鍋。

材質(本体)アルミニウム合金、(ハンドル)天然木容量(L)0.32仕様ガス直火使用可(IH不可)質量(g)140サイズ(cm)16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.9×21.6×18.5内容量1個
注意
蓋は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14775995
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-12-16
用途: 蓋別売りなら買わないよな
サービス業

写真を見て蓋付きかと思ったら蓋はついてない。
価格と写真からてっきり蓋付きだと思ったよ。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
注意書き追加ならびに改善に努めさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする