野田琺瑯
ポーチカ ミルクパン
利き手を選ばない両口付き。ロシア語でつぼみという意味。小さめで使い勝手の良いシリーズです。
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(ハンドル)天然木
容量(L)
0.7
質量(g)
259
サイズ(cm)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.6×13.4×7.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776659
PO-12M
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください