野田琺瑯
ポーチカ ケトル
毎日使っても飽きないシンプルなデザインと、ほど良い大きさです。
用途
ロシア語でつぼみという意味。小さめで使い勝手の良いシリーズです。
材質
(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(つまみ・ハンドル)天然木
容量(L)
1.5
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×15.7×20.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776695
PO-1.5K
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください