ルーク ミルクパン

ルーク ミルクパン - 野田琺瑯

握りやすいハンドルが特徴の両口付きミルクパン。厚みがありIHにも対応しています。
ロシア語で玉ねぎという意味をもつルーク。毎日に寄り添う鍋です。

材質ホーロー容量(L)1.2仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可質量(g)580サイズ(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×16.7×9.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14777018LK-15M
4,000
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする