SMC
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9420R
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20405623
SY9420R-5D-03F
CADデータダウンロード
(F) G
(03) 3/8
(D) DIN形ターミナル
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405639
SY9420R-5WOZ-N11T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
(WO) M8コネクタ
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
18,260
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください