曜日別特売
SY9420R-5WOZ-N11T 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9420R SMC 20405639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9420R

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
リード線取出方法(WO) M8コネクタ
ねじの種類(T) NPTF
内容量1個注文コード20405639品番SY9420R-5WOZ-N11T
参考基準価格(税別)¥18,260販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
リード線取出方法
(WO) M8コネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする