曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-30DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-30DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20856213CDQ2B100-30DCMZ-F7BVL-
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20856229CDQ2B100-30DCMZ-F7BVL-X271-
46,090
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20856238CDQ2B100-30DCMZ-L標準ストローク
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20856247CDQ2B100-30DCMZ-LW-M9BL標準ストローク
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20856256CDQ2B100-30DCMZ-M9BALS-
37,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20856265CDQ2B100-30DCMZ-P3DWASC-
46,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20856274CDQ2B100-30DCMZ-V-M9BWL-
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20856283CDQ2B100-30DCMZ-W-M9BVL-
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20856299CDQ2B100-30DCMZ-W-M9BWL-
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20856308CDQ2B100-30DCMZ-X271-
38,940
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする