薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40TF

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40TF - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全40種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20912107CDQ2B40TF-10DZ-A93L-複動片ロッド10
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912116CDQ2B40TF-10DZ-M9PVSDPC-複動片ロッド10
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912125CDQ2B40TF-10TZ-M9PVSDPC-単動引込み形10
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912134CDQ2B40TF-10TZ-M9PWVS-(T) 単動 : 引込み10
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912143CDQ2B40TF-15DCZ-P3DWASE-XC35-複動片ロッド15
27,560
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912159CDQ2B40TF-15DMZ-XC35-複動片ロッド15
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912168CDQ2B40TF-15DZ-A93L-複動片ロッド15
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912177CDQ2B40TF-15DZ-F7NJL-XB14-複動片ロッド15
35,260
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912186CDQ2B40TF-15DZ-XC8-複動片ロッド15
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912195CDQ2B40TF-20DCZ-A73L-複動片ロッド20
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912204CDQ2B40TF-20DCZ-M9PL-複動片ロッド20
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912213CDQ2B40TF-20DCZ-M9PWSDPC-複動片ロッド20
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912229CDQ2B40TF-20DZ-A93L-複動片ロッド20
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912238CDQ2B40TF-20DZ-P3DWASE-XC35-複動片ロッド20
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912247CDQ2B40TF-20DZ-XC4-複動片ロッド20
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912256CDQ2B40TF-25DCZ-XC35-複動片ロッド25
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912265CDQ2B40TF-25DZ-A93L-複動片ロッド25
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912274CDQ2B40TF-25DZ-P3DWA-XC35-複動片ロッド25
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912283CDQ2B40TF-30DMZ-XC35-複動片ロッド30
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912299CDQ2B40TF-30DZ-A93L-複動片ロッド30
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912308CDQ2B40TF-30DZ-XB14-複動片ロッド30
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912317CDQ2B40TF-30DZ-XC35-複動片ロッド30
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912326CDQ2B40TF-40DCMZ-XC35-複動片ロッド40
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912335CDQ2B40TF-40DMZ-XC35-複動片ロッド40
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912344CDQ2B40TF-40DMZ-XC4-複動片ロッド40
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912353CDQ2B40TF-40DZ-M9PWSDPC-複動片ロッド40
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912369CDQ2B40TF-40DZ-XB14-複動片ロッド40
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912378CDQ2B40TF-45DCZ-M9BWMDPC-複動片ロッド45
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912387CDQ2B40TF-5DFZ-複動片ロッド5
10,180
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912396CDQ2B40TF-5DMZ-A93VS-複動片ロッド5
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912405CDQ2B40TF-5DZ-XC4-複動片ロッド5
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912414CDQ2B40TF-50DCZ-XC4-複動片ロッド50
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912423CDQ2B40TF-50DMZ-M9PSDPC-複動片ロッド50
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912439CDQ2B40TF-50DZ-J79L-複動片ロッド50
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912448CDQ2B40TF-50DZ-M9BW-複動片ロッド50
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912457CDQ2B40TF-50DZ-XC6X271-複動片ロッド50
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912466CDQ2B40TF-50DZ-XC89-複動片ロッド50
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912475CDQ2B40TF-75DMZ-L標準ストローク複動片ロッド75
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912484CDQ2B40TF-75DZ-XC35-複動片ロッド75
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912493CDQ2B40TF-85DCZ-XB10-複動片ロッド85
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする