SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2L25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21022786
CQ2L25-2DM
CADデータダウンロード
2
(M) ロッド先端おねじ
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21022795
CQ2L25-20DCM-W
CADデータダウンロード
20
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21022804
CQ2L25-5DM-W
CADデータダウンロード
5
(M) ロッド先端おねじ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください