曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-115DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-115DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
115
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21101929CDQSB25-115DCM-A93-XB10
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21101938CDQSB25-115DCM-A93L-XB10
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21101947CDQSB25-115DCM-M9BL-XB10
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21101956CDQSB25-115DCM-M9BVL-XB10
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21101965CDQSB25-115DCM-M9NL-XB10
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21101974CDQSB25-115DCM-XB10
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする