SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-30Z
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21763316
MGPA32-30Z-M9BLS
CADデータダウンロード
-
¥
46,310
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21763325
MGPA32-30Z-M9BWZ-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
50,660
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください