MGPA32-30Z-M9BLS ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-30Z SMC 21763316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-30Z

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
内容量1個注文コード21763316品番MGPA32-30Z-M9BLS
参考基準価格(税別)¥46,310販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする