椿本チエイン
スプロケット RS40-1B
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
ハブ長さL(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18805859
RS40-1B22TQ-H048N-J14D3M08
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
軸穴加工タイプ
22
48
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18806078
RS40-1B23TQ-H048N-J14D3M08
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
軸穴加工タイプ
23
48
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください