TAKAGI(高儀)
IH両手天ぷら鍋アミ付き
IH対応。すばやく油切りができるアミ付。
用途
揚げ物調理に
サイズ(cm)
20
材質(本体)
鉄(底の厚さ0.9mm)
材質(網)
鉄
材質(取手)
鉄
満水容量(L)
2.2
表面処理
【本体】シリコン樹脂塗装、【取手・アミ】クロムメッキ
アズワン品番
64-4071-20
最適油量(L)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19655433
TN-20B
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください