プロガストアルミ外輪鍋(目盛付)

プロガストアルミ外輪鍋(目盛付) - MTI(エムテーアイ)プロガストアルミ外輪鍋(目盛付) - MTI(エムテーアイ)プロガストアルミ外輪鍋(目盛付) - MTI(エムテーアイ)プロガストアルミ外輪鍋(目盛付) - MTI(エムテーアイ)プロガストアルミ外輪鍋(目盛付) - MTI(エムテーアイ)プロガストアルミ外輪鍋(目盛付) - MTI(エムテーアイ)プロガストアルミ外輪鍋(目盛付) - MTI(エムテーアイ)プロガストアルミ外輪鍋(目盛付) - MTI(エムテーアイ)

ラッパ型で頑丈。
厚口目盛付ダイキャストハンドルでもちやすく頑丈です。

材質アルミ内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
満水容量(L)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
底面の厚さ(mm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2001566924cm24240×8533.5
7,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001567827cm27270×9535
9,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001568730cm30300×1053.27
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001569633cm33330×1153.29
13,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001570536cm36360×1253.412
15,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001571439cm39390×1353.615
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001572342cm42420×1453.619
21,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001573945cm45450×1553.823
26,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする