MTI(エムテーアイ)
IH F-PRO鍋蓋
IHF-PRO(寸胴、半寸胴、外輪、深型片手、浅型片手)鍋用の蓋です。
材質
本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)
板厚(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20016457
16cm
0.25
16
176
¥
1,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20016466
18cm
0.3
18
196
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20016475
20cm
0.35
20
216
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20016484
22cm
0.4
22
236
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20016509
26cm
0.5
26
276
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20016518
28cm
0.55
28
296
¥
2,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20016527
30cm
0.65
30
316
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20016536
32cm
0.7
32
336
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20016545
36cm
0.9
36
376
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20016563
45cm
1.25
45
466
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20016554
40cm
1.05
40
416
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20016493
24cm
0.45
24
256
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
20016579
50cm
1.5
50
516
¥
9,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください