MTI(エムテーアイ)
強化ガラス蓋Gタイプ
(1件のレビュー)
早く調理できて省エネです。
ツマミが持ちやすいしかもおたま、箸がおけます。
材質
本体:物理強化ガラス4mm厚、リング:ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂、台座:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20016798
14cm
14
137
¥
1,200
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20016807
16cm
16
157
¥
1,300
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20016816
18cm
18
177
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20016825
20cm
20
197
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
20016834
22cm
22
217
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20016843
24cm
24
237
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20016859
26cm
26
257
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20016868
28cm
28
277
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20016877
30cm
30
297
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください