エムテートリマツ
PC柄三層鋼親子鍋
丈夫で衛生的なプラスチックハンドル。
ガス火はもちろんIHでも使用可能です。
材質
本体:18-10ステンレス、鉄、18-10ステンレスの三層鋼、柄:プラスチック
サイズ(cm)
17
内径×高さH(Φmm×mm)
165×33
底面の厚さ(mm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20016895
縦柄17cm
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20016904
横柄17cm
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください