エムテートリマツ
鉄パエリア鍋
家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開。
中華鍋などと同じ材質の鉄製で使い込むほど油なじみも良くなりカリッとおいしく仕上がります。
材質
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
質量(g)
外寸(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20017044
16cm
160
410
254(取手含む)
115
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20017053
18cm
180
430
270(取手含む)
120
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20017069
20cm
200
500
284(取手含む)
140
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20017078
22cm
220
600
308(取手含む)
160
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20017087
24cm
240
670
328(取手含む)
180
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20017096
26cm
260
750
352(取手含む)
200
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20017105
28cm
280
840
367(取手含む)
220
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20017114
30cm
300
900
390(取手含む)
240
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20017123
32cm
320
1060
410(取手含む)
260
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20017139
36cm
360
1260
465(取手含む)
300
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20017148
40cm
400
1620
502(取手含む)
330
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20017157
45cm
450
2030
555(取手含む)
380
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください