hokua(北陸アルミニウム)
エシャロット両手鍋
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
材質(本体)
アルミニウム・プレス
板厚(mm)
1.3
加工
硫酸アルマイト加工
材質(取手)
フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24650493
-
2.1
18
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24650518
-
2.9
20
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24650536
-
3.9
22
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24650554
-
4.9
24
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください