曜日別特売

エシャロット兼用鍋

エシャロット兼用鍋 - hokua(北陸アルミニウム)エシャロット兼用鍋 - hokua(北陸アルミニウム)エシャロット兼用鍋 - hokua(北陸アルミニウム)エシャロット兼用鍋 - hokua(北陸アルミニウム)

ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。

材質(本体)アルミニウム・プレス、兼用鍋の目皿:アルミニウム(アルマイト加工)板厚(mm)1加工硫酸アルマイト加工材質(取手)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24650658-5.724
7,700
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
24650719-2.918
5,700
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
24650737-3.620
6,200
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24650755-4.322
6,700
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする