hokua(北陸アルミニウム)
純しゅう酸味づくし
お一人様から大家族まで、豊富なサイズバリエーションで幅広くお使いいただけます。
材質(本体)
アルミニウム・プレス
加工
しゅう酸アルマイト加工
材質(取手)
フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24651017
-
2
18
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24651035
-
3.7
22
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24651053
-
14
34
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください