床を保護する 透明 キッチンマット
床をキズや汚れから守るキッチンマット。シンク周りやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット。お部屋のイメージを損ねないクリアタイプ。ダイニングチェアの下にも使用可能。食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材。熱性があるので床暖房の上でも使用OK(シボ面(ザラザラした面)を上面にして利用の事)(耐熱温度:-10℃~80℃)。
用途キッチンマット、クリアマット、椅子マット、デスクチェアマット、キズ防止マット、フロアマット、保護マットとして。
厚さ(mm)1.5
材質塩化ビニル樹脂
内容量1枚
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 25517888
2022-04-22
- 用途:
- キッチンマットとして
床もよく見えて違和感はないです。水や汚れがついても拭くだけできれいになります。長さもちょどいいです。商品がロールで届いていたので伸ばしてしいていますがいまだに端っこは丸まったままです重石をしてもまっすぐにはなりません。
2021-12-02
- 用途:
- キッチンの床に使用
サービス業
説明書に本などを置くことで巻き癖が解消されるとあったが。1カ月経過しても床になじまない。うっかり足が引っかかるとつまづきそうになり危険。透明なので浮いているのが分かりにくいので尚更。
- 対象商品:
- 25517854
2021-04-24
- 用途:
- 台所の床を保護する
その他業種
最初は丸まっていて、敷くのが大変でしたが、重い荷物の入った段ボール箱をいくつか乗せてひと晩置いたら、平らになりました。滑ることもなく、見た目も目立たず、いい感じです。たまに、端に足が引っかかるのが危ないですが、使っているうちに、引っかからなくなりました。
- 対象商品:
- 25517879
2021-02-16
- 用途:
- 床の傷汚れ防止
不動産業
通販のカタログに比べて安価です。商品は透明で厚みも少ないので床に馴染んでスッキリとしました。落ちたゴミや汚れも良く見えますが、拭けば良いだけで洗濯をする必要もないので楽です。
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

泡立て器・ホイッパー

バット・番重・コンテナ

コーヒー用品・コーヒーマシン

ボール・ざる・漬物・米びつ

スライサー・削り/おろし/ジューサー

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ

ワイン・酒・バー用品

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー

計量ツール・はかり・温度計

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き

保存容器・調味料入れ

串・ハケ

レンジ調理・アイデアグッズ

栓抜き・缶切り・オープナー

オイルポット・天ぷら網

水切り袋・三角コーナー

洗い桶

水切り・たわし受け・ラック

キッチンラック・キッチン小物収納

シンクマット・保護シート

ふきん(カウンタークロス 等)

タオルハンガー

キッチンマット

スポンジ

キッチン・厨房用洗剤

ポリ袋(ゴミ袋)

キッチンブラシ